曜日別特売
ITV2051-33F2N3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2051) SMC 39999767

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2051)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4入力信号(3) 電圧形DC0~10V注文コード39999767品番ITV2051-33F2N3
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
入力信号(3) 電圧形DC0~10Vケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなしねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(1) DC12~15圧力レンジ(MPa)(5) 0.9モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力表示(3) bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする