内径(Φmm)100
吸込口径(Φmm)123
吸込口径s(Φmm)123
吐出口外径(Φmm)100
出力(kW)0.4
電圧(V)三相・200V級
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)50Hz:15、60Hz:16
最大静圧(kPa)50Hz:0.7、60Hz:1
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却
仕様UL・CE規格認証モータ搭載
質量(kg)16
タイプ標準形
回転方向右回転
構造(羽根車)シロッコ
吸気温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
吐出方向下部水平吐出