内径(Φmm)49
吸込口径(Φmm)63
吸込口径s(Φmm)63
吐出口外径(Φmm)49
出力(kW)0.04
電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
質量(kg)3
タイプ耐熱形
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
吐出方向下部水平吐出