9152‐08 WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ベスト (服のみ) CUC(中国産業) 40011169

9152‐08 WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ベスト (服のみ) CUC(中国産業) 40011169
9152‐08 WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ベスト (服のみ) CUC(中国産業) 40011169

WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ベスト (服のみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
カーキ
内容量1着注文コード40011169品番9152‐08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

国産生地にワンウォッシュを施した風合い豊かな綿100%の高密度織り。
風漏れしにくく生地薄ながら耐久性も備える。
襟裏刺し子使用、デザイン胸ポケット、ステッチ糸がきいた仕様など遊び心のある商品。
左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。 5色展開。
ファスナーはYKK金属。

用途
熱中症対策、猛暑対策
サイズMカーキ材質綿100%仕様内側垂れ防止ループ、左右デザイン胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット(風漏れ防止シレー加工)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、コードストッパー、リベット、風漏れ防止袖ぐりパイピング、オリジナル刻印胸ポケットボタン、襟刺し子模様デザイン、風漏れ防止裾総ゴム仕様胸囲(cm)114.5混率(%)綿100肩幅(cm)43.5着丈(cm)66裾廻り(cm)114.5、(ゴム上がり)76.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40011169
2019-08-01
用途: 配管工事
柴田冷機建設業・工事業

腕を隙間に入れることがあり長袖は引っかかることがあるので満足です 腰ベルトにて道具を携帯しているので胸ポケットにバッテリーが入ればなおいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする