サイズXL
色アッシュグレー
材質綿100%
用途熱中症対策、猛暑対策
仕様内側垂れ防止ループ、左右デザイン胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット(風漏れ防止シレー加工)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、コードストッパー、リベット、風漏れ防止袖ぐりパイピング、オリジナル刻印胸ポケットボタン、襟刺し子模様デザイン、風漏れ防止裾総ゴム仕様
胸囲(cm)127
混率(%)綿100
肩幅(cm)49.5
着丈(cm)70
裾廻り(cm)127、(ゴム上がり)89