サイズF
色ミッド・カーキ
材質ポリエステル100%
用途熱中症対策、猛暑対策
仕様ベタつき防止襟裏メッシュ、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、風漏れ防止裾総ゴム仕様、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット、快適なチンガード付、左右逆玉緑外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、風漏れ防止袖ぐりパイピング
胸囲(cm)122
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)47
着丈(cm)68
機能軽量、防風、耐摩耗、風漏れ防止対策、風循環構造、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス
裾廻り(cm)122、(ゴム上がり)84