サイズXXL
色N・ネイビー
材質ポリエステル100%
用途熱中症対策、猛暑対策
仕様ファン取付口WINDZONE(R)加工、左袖Wペンさし(アイコス収納可能)、オリジナル刻印胸ポケットボタン、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、風漏れ防止裾総ゴム仕様、内側垂れ防止ループ、コードストッパー、オリジナル刻印ファスナー、アームタック
胸囲(cm)128
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)53
袖丈(cm)64
着丈(cm)70
機能軽量、防風、耐摩耗、風漏れ防止対策、風循環構造、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス
裾廻り(cm)122、(ゴム上がり)80