サイズF
色タイガー迷彩ホワイト
材質ポリエステル100%
用途熱中症対策、猛暑対策
仕様ファン取付口WINDZONE(R)加工、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、風漏れ防止裾総ゴム仕様、アームタック、左袖Wペンさし(アイコス収納可能)、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー
胸囲(cm)118
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)48
袖丈(cm)60
着丈(cm)66
機能遮熱、紫外線防止加工、風漏れ防止対策、風循環構造、防風、軽量、撥水(PFOAフリー)、ミリタリー、ユニセックス
裾廻り(cm)112、(ゴム上がり)70