WIND ZONE アルミコーティング・ベスト (服のみ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズF シルバー 注文コード40011957 品番9172‐26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

抜群の強冷感と解放感が体に直結することを惜しみなく追及した裏アルミコーティングシリーズ。
取り込んだ外気が漏れにくく、体に巡回しやすい。遮熱・遮光・UVカットで圧倒的な強冷感と実用感を実現。
さらに撥水加工を施し、ベストの背裏には風の通り道エアーバックダクト完備。左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。

サイズF シルバー 用途熱中症対策、猛暑対策 仕様風漏れ防止袖ぐりパイピング、風漏れ防止裾総ゴム仕様、べたつき防止襟裏メッシュ、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、快適なチンガード付、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右逆玉緑外ポケット(内側ケーブル通し穴付) 材質ポリエステル100% 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)47 着丈(cm)68 機能遮熱、紫外線防止加工、風漏れ防止対策、風循環構造、防風、軽量、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス 裾廻り(cm)122、(ゴム上がり)84
注意
ファンは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-21
用途:
塗装
その他業種

ベスト本体とファンが別売りとは、消費者に誤解を与える販売の方法ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
40011966
2019-08-10
用途:
機械メンテで使用
株式会社東洋商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お試しのはずだったんですが、評判が良いので全員分を検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする