9172‐809 WIND ZONE アルミコーティング・ベスト (服のみ) CUC(中国産業) 40012018

9172‐809 WIND ZONE アルミコーティング・ベスト (服のみ) CUC(中国産業) 40012018
9172‐809 WIND ZONE アルミコーティング・ベスト (服のみ) CUC(中国産業) 40012018

WIND ZONE アルミコーティング・ベスト (服のみ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズXXL
L・グレー
内容量1着注文コード40012018品番9172‐809
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

抜群の強冷感と解放感が体に直結することを惜しみなく追及した裏アルミコーティングシリーズ。
取り込んだ外気が漏れにくく、体に巡回しやすい。遮熱・遮光・UVカットで圧倒的な強冷感と実用感を実現。
さらに撥水加工を施し、ベストの背裏には風の通り道エアーバックダクト完備。左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。

用途
熱中症対策、猛暑対策
サイズXXLL・グレー仕様風漏れ防止袖ぐりパイピング、風漏れ防止裾総ゴム仕様、べたつき防止襟裏メッシュ、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、快適なチンガード付、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右逆玉緑外ポケット(内側ケーブル通し穴付)セット内容服のみ材質ポリエステル100%胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)52着丈(cm)72機能遮熱、紫外線防止加工、風漏れ防止対策、風循環構造、防風、軽量、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス裾廻り(cm)132、(ゴム上がり)94
注意
ファンは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-21
用途: 塗装
その他業種

ベスト本体とファンが別売りとは、消費者に誤解を与える販売の方法ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 40011966
2019-08-10
用途: 機械メンテで使用
株式会社東洋商会自動車・二輪車・自転車関連業

お試しのはずだったんですが、評判が良いので全員分を検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする