曜日別特売
ITV3050-40N4CN4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N4CN4) SMC 40016935

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N4CN4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード40016935品番ITV3050-40N4CN4
参考基準価格(税別)¥60,170販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
入力信号(40) 4点プリセット入力ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなしねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット接続口径(4) 1/2電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9モニター出力(-) なし圧力表示(4) psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする