※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの ガラス・樹脂・金属容器
ニチアスの びん/容器類
ニチアスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFA細口ボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
2
注文コード
40018169
品番
2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
容量(L)
2
材質
本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
高さ(mm)
240
外径(Φmm)
胴:126