※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの ガラス・樹脂・金属容器
ニチアスの びん/容器類
ニチアスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFA細口ボトル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
5
注文コード
40018187
品番
5L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
容量(L)
5
材質
本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
高さ(mm)
325
外径(Φmm)
胴:172