※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAシート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40018984 品番 15mm×300mm角
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。

厚さ(mm)15 寸法(mm)300角 連続使用温度(℃)最高:+260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする