反射式標識『待避所』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40019657 品番1163-EM-L
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は56,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,640 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
道幅の狭い道路で対向車両がすれ違えるよう車を左側に停車させる場所がある事を示す標識です。

材質アルミニウム 用途道幅の狭い道路に取り付け。 仕様EGP普通反射シート 取付金具組数:3、寸法:60.5Φ、高リブ 縦(cm)90 横(cm)60
注意
※マークが左右あり。車両や自転車・歩行者の通行の妨げにならない箇所に設置。支柱含まず。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする