※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様可変ルーバ付属 フィルターフィルタ付属 注文コード40022797 品番IZF21-BWU
参考基準価格(税別)¥80,630 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は付属品・仕様・フィルターなど109種類から選べます 他の種類を見る
仕様可変ルーバ付属 ブラケットブラケット付属 電源コード(m)3 フィルターフィルタ付属 最大風量(m3/min)1.8 入出力NPN入出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする