※8-M14-3-IZF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(W) 可変ルーバ付属 フィルター(-) なし 注文コード40023506 品番IZF31-P-BW
参考基準価格(税別)¥85,360 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は仕様・フィルター・トラスコ品番など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様(W) 可変ルーバ付属 ブラケット(B) ブラケット付属 電源コード(m)(-) 3 フィルター(-) なし 最大風量(m3/min)(31) 4.4 入出力(P) PNP入出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする