※8-M14-1-IZS40-41-42 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120PN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40033105 品番 IZS41-1120PN-08
参考基準価格(税別)¥122,820 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ブラケット(-) ブラケットなし センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(N) 電源ケーブルなし バー全長(mm)1120 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(P) PNP 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする