※8-M14-1-IZS40-41-42 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1180)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサー(F) フィードバックセンサ 注文コード40033218 品番IZS41-1180-06BF-X10
参考基準価格(税別)¥173,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はセンサー2種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(F) フィードバックセンサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1180 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする