※8-M14-1-IZS40-41-42 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1300C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサー(F) フィードバックセンサ ブラケット(B) ブラケット付 注文コード40033437 品番IZS41-1300C-08BF
参考基準価格(税別)¥232,430 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はセンサー・ブラケットなど6種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(F) フィードバックセンサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1300 電極(C) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)シリコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする