※8-M14-1-IZS40-41-42 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-2500J)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40035327 品番 IZS41-2500J-10
参考基準価格(税別)¥243,490 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
ブラケット(-) ブラケットなし センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)2500 電極(J) 省エネ除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(10) Φ10ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする