※8-M14-1-IZS40-41-42 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサー(-) 内蔵センサ 注文コード40036535 品番IZS41-520-06-X10
参考基準価格(税別)¥105,270 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はセンサーなど3種類から選べます 他の種類を見る
バー全長(mm)520 電極(-) 高速除電カートリッジ 材質(電極針)タングステン 入出力(-) NPN ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 ブラケット(-) ブラケットなし センサー(-) 内蔵センサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする