※8-M14-1-IZS40-41-42 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-640N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ) 注文コード40037183 品番IZS41-640N-06BG
参考基準価格(税別)¥142,230 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はセンサーなど6種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ) ケーブル(N) 電源ケーブルなし バー全長(mm)640 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする