※8-M14-1-IZS40-41-42 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-820)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ) 注文コード40037558 品番IZS41-820-06G
参考基準価格(税別)¥150,260 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はセンサーなど8種類から選べます 他の種類を見る
バー全長(mm)820 電極(-) 高速除電カートリッジ 材質(電極針)タングステン 入出力(-) NPN ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 ブラケット(-) ブラケットなし センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする