※8-M14-1-IZS40-41-42 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-820JZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ) 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 注文コード40037795 品番IZS41-820JZ-08BG
参考基準価格(税別)¥159,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はセンサー・継手3種類から選べます 他の種類を見る
バー全長(mm)820 電極(J) 省エネ除電カートリッジ 材質(電極針)タングステン 入出力(-) NPN ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m) 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 ブラケット(B) ブラケット付 センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする