※8-M14-1-IZS40-41-42 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-820N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサー(F) フィードバックセンサ 注文コード40037874 品番IZS41-820N-08BF
参考基準価格(税別)¥151,530 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はセンサーなど5種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(F) フィードバックセンサ ケーブル(N) 電源ケーブルなし バー全長(mm)820 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする