チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式復動形付属品一山ナックル接続口径Rc1/8形式二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付)クッションゴムクッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)25寸法D(mm)41.6寸法B(mm)19寸法C(mm)22寸法T(mm)7寸法P(mm)28.3使用流体圧縮空気寸法K(mm)14寸法V(mm)16保証耐圧力(MPa)1.6寸法P1(mm)29.5最低使用圧力(MPa)0.1角度θ(°)12寸法GD(mm)6.5給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法MM(mm)14ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)寸法CD(mm)12周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10.5寸法LL(mm)73寸法CP(mm)37スイッチ数ロッド側1個付許容吸収エネルギー(J)0.639寸法CA(mm)183寸法CB(mm)18寸法RD(mm)11.5寸法CW(mm)10寸法KK(mm)M12×1.5寸法WF(mm)23スイッチ形番T2V寸法MB(mm)M26×1.5寸法CC(mm)12寸法CH(mm)35寸法CJ(mm)146寸法CL(mm)32寸法CM(mm)30寸法CO(mm)26寸法GC(mm)7寸法CV(mm)25