※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
J Series(JCDMB25TN)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40042783
品番
JCDMB25TN-75F
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
75
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
取付ナット
(-) 取付ナットなし
CADデータダウンロード