ストローク(mm)25
形式ロッド側トラニオン形
チューブ内径(Φmm)25
スイッチ形番T2H
スイッチ数ヘッド側1個付
付属品二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)
作動方式復動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
保証耐圧力(MPa)1.6
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
接続口径Rc1/8
ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜)
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
クッションゴムクッション
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
許容吸収エネルギー(J)0.308
寸法A(mm)23
寸法B(mm)17
寸法C(mm)20
寸法D(mm)26.4
寸法F(mm)32
寸法HA(mm)35
寸法K(mm)14
寸法KK(mm)M10×1.25
寸法LL(mm)69
寸法MB(mm)M26×1.5
寸法MM(mm)12
寸法T(mm)6
寸法V(mm)16
寸法WF(mm)23
寸法X(mm)131
寸法TB(mm)5.5
寸法TD(mm)10
寸法TE(mm)11
寸法TF(mm)17.5
寸法TG(mm)90.5
寸法TH(mm)39
寸法TL(mm)12
寸法TM(mm)40
寸法TN(mm)64
寸法TR(mm)80
寸法TS(mm)100
寸法GC(mm)5.5
寸法GD(mm)4.5
寸法RD(mm)9.5
寸法HD(mm)8.5
寸法P(mm)19.8
寸法P1(mm)22
角度θ(°)18
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)