画像準備中

部品 9mm ベルトサンダ 9032

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称フィールド100V 注文コード40049897 品番593495-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は部品名称など37種類から選べます 他の種類を見る
部品名称フィールド100V 形状図番47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40049924
2022-11-04
用途:
錠前の切り欠き作業等
有限会社タキサービス 様 (建設業・工事業)

ステンレスの1.5mm厚程度の素材でも切削時間を短時間で切削できます。
ただ、切削角度によって本体からよくベルトが脱落してしまうのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする