JCDMM40-75 JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM40) SMC 40050824

※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)75
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
取付ナット(-) 取付ナットなし
内容量1個注文コード40050824品番JCDMM40-75
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなしストローク(mm)75取付支持形式(M) 両側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする