※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20TR)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
M9B
取付ナット
(-) 取付ナットなし
(-) 取付ナットなし
(D) 取付ナット付 (1ヶ)
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40051725
品番
JCDMMZ20TR-125
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
取付ナット
(-) 取付ナットなし
ストローク(mm)
125
取付支持形式
(MZ) ロッド側おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
CADデータダウンロード