※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
J Series(JCDQ63TN)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40059303
品番
JCDQ63TN-40
参考基準価格(税別)
¥18,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード