曜日別特売
JCMMZ25TN-25 J Series(JCMMZ25TN) SMC 40068744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J Series(JCMMZ25TN)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)25
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード40068744品番JCMMZ25TN-25
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする