曜日別特売
JCMMZ40TN-50F J Series(JCMMZ40TN) SMC 40069864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J Series(JCMMZ40TN)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)50
ロッド先端ねじ(F) めねじ
内容量1個注文コード40069864品番JCMMZ40TN-50F
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(F) めねじストローク(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする