曜日別特売
JMDBB32TN-25 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mm SMC 40074107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mm

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド注文コード40074107品番JMDBB32TN-25
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)

ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする