曜日別特売
224452-3 部品 100mm充電式ディスクグラインダ  GA418DZ マキタ 40077958

224452-3 部品 100mm充電式ディスクグラインダ  GA418DZ マキタ 40077958
224452-3 部品 100mm充電式ディスクグラインダ  GA418DZ マキタ 40077958

部品 100mm充電式ディスクグラインダ GA418DZ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状図番28
内容量1個注文コード40077958品番224452-3
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
部品名称インナフランジ30B形状図番28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40077958
2023-05-05
用途: デスクグラインダーの作業時
製造業

マキタの100mmデスクグラインダーの裏面の並行溝は14.2mmですが、この充電式は16.2mmです。表面のデスク受は15mmと同じです。

1が参考にしています
対象商品 : 40077933
2021-11-20
用途: ディスクグラインダのカバー
建設業・工事業

こちらの商品は他店より安く購入できました。また購入させて頂きます。

対象商品 : 40077933
2020-08-12
用途: パイプカット

中古で買ったGA404に装着しました。
問題なくドンピシャでハマり満足です。♪♪

1が参考にしています
対象商品 : 40077933
2019-10-07
用途: 作業時
製造業

GA404用に購入、やっぱり純正はフィット感もいいですね。工具レスなので便利

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする