画像準備中

部品 100mm充電式ディスクグラインダ GA418DZ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称リードフランジB 注文コード40077967 品番310516-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は部品名称など7種類から選べます 他の種類を見る
部品名称リードフランジB 形状図番47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40077958
2023-05-05
用途:
デスクグラインダーの作業時
製造業

マキタの100mmデスクグラインダーの裏面の並行溝は14.2mmですが、この充電式は16.2mmです。表面のデスク受は15mmと同じです。

対象商品:
40077933
2021-11-20
用途:
ディスクグラインダのカバー
建設業・工事業

こちらの商品は他店より安く購入できました。また購入させて頂きます。

対象商品:
40077933
2020-08-12
用途:
パイプカット

中古で買ったGA404に装着しました。
問題なくドンピシャでハマり満足です。♪♪

1人が参考にしています
対象商品:
40077933
2019-10-07
用途:
作業時
製造業

GA404用に購入、やっぱり純正はフィット感もいいですね。工具レスなので便利

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする