部品 180mm ディスクグラインダ GA7061F

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称ボールベアリング6301DDW 注文コード40079753 品番211132-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は部品名称など48種類から選べます 他の種類を見る
部品名称ボールベアリング6301DDW 形状図番8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40079918
2021-02-04
用途:
鉄板の溶接取り

マキタの180mmディスクグラインダーGA7061Fより型式が古いものを使用しています。
コードが断線したので、現行GA7061Fの部品を代用しましたが使えました。
2.0mm^2×2 コード長2.5mです。100Vのモーターですが、180mmディスクグラインダーには他メーカーも2.0o^2×2を使っているようです。ご参考まで。
納期が1週間〜10日程必要でした。納期がかかるため、評価は普通とさせて頂きましたが、
部品を手軽に買えるようになったため、非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする