※2-2-M09-2-JMGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM40)
JMGPM40-25-M9BL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(L) 3
注文コード
40082516
品番
JMGPM40-25-M9BL
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード