※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KPQY_KPGY - サービスチーズユニオン(KPGY04)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
接続ねじ
1/8
M5×0.8
1/8
1/4
ねじの種類
R
M
R
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40090627
品番
KPGY04-01-X193
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
材質
(G) ステンレス (SUS304)
CADデータダウンロード