曜日別特売
KQ2D04-M5N1 KQ2D - デルタユニオン(KQ2D04) SMC 40093436

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2D - デルタユニオン(KQ2D04)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状デルタユニオン接続ねじM5×0.8注文コード40093436品番KQ2D04-M5N1
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形状デルタユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM5×0.8シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする