曜日別特売
KQ2D08-03AP KQ2D - デルタユニオン(KQ2D08) SMC 40093856

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2D - デルタユニオン(KQ2D08)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状デルタユニオン管接続口径3/8注文コード40093856品番KQ2D08-03AP
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
形状デルタユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類RRc管接続口径3/8シール方式シール剤付材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする