- ストローク(mm)
- 100
- スイッチ数
- ヘッド側1個付
- スイッチ形番
- T2H
- 接続口径
- Rc1/8
- クッション
- ゴムクッション付
- 寸法H(mm)
- 44
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 寸法A(mm)
- 66
- 作動方式
- 復動形
- 寸法F(mm)
- 54
- ねじの種類
- Rcねじ
- 寸法S(mm)
- 38
- 寸法D(mm)
- 31
- 寸法B(mm)
- 44
- 寸法C(mm)
- 14
- 寸法X(mm)
- 22-2
- 寸法W(mm)
- 50
- 寸法P(mm)
- 25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124
- 寸法Y(mm)
- 12
- 寸法N(mm)
- 30
- 寸法O(mm)
- 50以下:13、50を超え100以下:32、100を超え200以下:52
- 使用流体
- 圧縮空気
- 寸法I(mm)
- 118
- 寸法G(mm)
- 120
- 寸法K(mm)
- 86
- 寸法Q(mm)
- 16
- 寸法R(mm)
- 18
- 寸法U(mm)
- 104
- 寸法V(mm)
- 40
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- 寸法XB(mm)
- 4.5
- 保証耐圧力(MPa)
- 1.6
- 最低使用圧力(MPa)
- 0.1
- 給油
- 不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
- 寸法KA(mm)
- 6.3貫通
- 寸法MM(mm)
- 16
- ストローク長さの許容差
- +2.0mm
- 寸法NN(mm)
- M8貫通
- 周囲温度(℃)
- -10~60(但し、凍結なきこと)
- 寸法HD(mm)
- 12
- 寸法AA(mm)
- 50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118
- 寸法HH(mm)
- M8深さ20
- 許容吸収エネルギー(J)
- 0.627
- 寸法RD(mm)
- 13
- 軸受種類
- ころがり軸受
- 寸法DD(mm)
- 10
- 寸法EE(mm)
- Rc1/8
- 寸法JJ(mm)
- M8深さ16
- 寸法KC(mm)
- 11座ぐり深さ7.5
- 寸法PA(mm)
- 25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84
- 寸法PP(mm)
- 22
- 寸法WW(mm)
- 106
- 寸法XA(mm)
- 4
- 寸法XC(mm)
- 3
- 寸法XL(mm)
- 6