寸法A(mm)77寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法D(mm)35寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)78寸法G(mm)162寸法H(mm)70寸法HD(mm)16寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)158寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)124寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)50寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法RD(mm)14寸法S(mm)55寸法U(mm)130寸法V(mm)58寸法W(mm)80寸法WW(mm)142寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)125作動方式復動形スイッチ数3個付スイッチ形番T2H接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56軸受種類ころがり軸受