KQ2H11-04NP KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H11) SMC 40100375

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8管接続口径1/2注文コード40100375品番KQ2H11-04NP
参考基準価格(税別)¥5,770販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類R管接続口径1/2シール方式シール剤付材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする