※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K04)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
M6×1.0
ねじの種類
M
注文コード
40101854
品番
KQ2K04-M6A1
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・管接続口径・ねじの種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
接続ねじ
M6×1.0
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード