KQ2L06-02NP1 KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMC 40106815

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状エルボユニオン接続ねじ1/4注文コード40106815品番KQ2L06-02NP1
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4シール方式シール剤付材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする