KQ2L09-03AP KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L09) SMC 40108425

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L09)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状エルボユニオン管接続口径3/8注文コード40108425品番KQ2L09-03AP
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類R管接続口径3/8シール方式シール剤付材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする