寸法A(mm)24寸法B(mm)19.5寸法C(mm)8寸法D(mm)5.5寸法EE(mm)M5寸法F(mm)36寸法I(mm)5.5寸法J(mm)9座ぐり深さ5.5寸法K(mm)47寸法KA(mm)M6深さ11寸法KK(mm)M5深さ7寸法M(mm)8寸法MM(mm)10寸法N(mm)25.5寸法WF(mm)4.5チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)45作動方式復動形接続口径M5使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1型番復動・片ロッド形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)スイッチ数-許容吸収エネルギー(J)0.016